AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.352.3853.0 PCB PIN HEADER8213 S / 8 W OB - 25.352.3853.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.352.3853.0 PCB PIN HEADER8213 S / 8 W OB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale di picco - 4 kV

  • Materiale del corpo isolante - Termoplastico

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573194021

Codice prodotto

WIE25.352.3853.0

Cod. produttore

25.352.3853.0

Produttore

WIE

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

12 A

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale di picco:

4 kV

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

PCB PIN HEADER8213 S 8 W OB Wieland , Connettore per circuiti stampati