AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.6955.0 END PLATE APFN2,5 D1/2/35 - 07.312.6955.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.312.6955.0 END PLATE APFN2,5 D1/2/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 1.5 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573715851

Codice prodotto

WIE07.312.6955.0

Cod. produttore

07.312.6955.0

Produttore

WIE

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

1.5 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

END PLATE APFN2 5 D1 2 35 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili