AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE05.544.4329.6 MALE CONTACT D 1,6- 0,75-1,0 QMM - 05.544.4329.6

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE05.544.4329.6 MALE CONTACT D 1,6- 0,75-1,0 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Lunghezza di spelatura - 8 mm

  • Diametro del contatto a innesto - 1.6 mm

  • Materiale dei contatti - Ottone

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088284113

Codice prodotto

WIE05.544.4329.6

Cod. produttore

05.544.4329.6

Produttore

WIE

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Lunghezza di spelatura:

8 mm

Diametro del contatto a innesto:

1.6 mm

Materiale dei contatti:

Ottone

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

MALE CONTACT D 1 6- 0 75-1 0 QMM Wieland , Contatto per connettori industriali