AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA89418055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTECL WM 24VD - 89418055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Corrente assorbita - 0.25 A

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001648971

Codice prodotto

WRA89418055

Cod. produttore

89418055

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24 V

Tipo di corrente:

DC

Corrente assorbita:

0.25 A

Grado di protezione (IP):

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

LED