WERMA ITALIA SRL - WRA85340066 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 48VAC - 85340066

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 48 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
4049787024690
Codice prodotto
WRA85340066
Cod. produttore
85340066
Produttore
WRA
Tensione nominale:
48 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Lampada:
LED
Potenza:
1 W
LED-Dauerleuchte in formschönem, quadratischen Design Ab sofort als 48 V AC-Varinate erhältlich Optimal für die Zustandsanzeige im Kranbereich