AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA85340060 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 115-2 - 85340060

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Potenza - 1 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore della calotta - Neutro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001095959

Codice prodotto

WRA85340060

Cod. produttore

85340060

Produttore

WRA

Tensione nominale:

230 V

Tipo di corrente:

AC

Potenza:

1 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore della calotta:

Neutro

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Lampada:

LED