AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA85331055 FANALE A DOPPIA INTERM. A LED BWM 24VDC - 85331055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Corrente assorbita - 0.08...0.08 A

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004440961

Codice prodotto

WRA85331055

Cod. produttore

85331055

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

DC

Corrente assorbita:

0.08...0.08 A

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

Potenza:

1 J

Colore della calotta:

Giallo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Conforme a EN54-23:

no