WERMA ITALIA SRL - WRA85331054 FANALE A DOPPIA INTERM. A LED BWM 12VDC - 85331054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12...12 V
Tipo di corrente - DC
Corrente assorbita - 0.1...0.1 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
2000003437962
Codice prodotto
WRA85331054
Cod. produttore
85331054
Produttore
WRA
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di corrente:
DC
Corrente assorbita:
0.1...0.1 A
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica
Potenza:
1 J
Colore della calotta:
Giallo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Lampada:
LED
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Conforme a EN54-23:
no





