AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA85320060 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 115-2 - 85320060

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore della calotta - Verde

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787022658

Codice prodotto

WRA85320060

Cod. produttore

85320060

Produttore

WRA

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore della calotta:

Verde

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Lampada:

LED

Potenza:

1 W

LED-Dauerleuchte in formschönem, quadratischen Design Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination