AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA85320055 FANALE A LED A LUCE PERMANENTE BWM 24VDC - 85320055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore della calotta - Verde

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787022641

Codice prodotto

WRA85320055

Cod. produttore

85320055

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore della calotta:

Verde

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

DC

Lampada:

LED

Potenza:

1 W

LED-Dauerleuchte in formschönem, quadratischen Design Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination