AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA85311055 FANALE A DOPPIA INTERM. A LED BWM 24VDC - 85311055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Potenza - 1 J

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787022245

Codice prodotto

WRA85311055

Cod. produttore

85311055

Produttore

WRA

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Potenza:

1 J

Adatto per montaggio a parete:

Conforme a EN54-23:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED

LED-Doppelblitzleuchte in formschönem, quadratischen Design Intensiver Doppelblitz bei geringer Stromaufnahme Beliebige Ampelkombination durch innovatives Verbindungsstück möglich Minimaler Installationsaufwand dank Gewinde-Membran-Kombination