WERMA ITALIA SRL - WRA84210068 ELEMENTO A LUCE INTERMITTENTE 230VAC RD - 84210068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Frequenza di ripetizione regolabile - no
Colore - Rosso
Diametro esterno - 70 mm
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000003587193
Codice prodotto
WRA84210068
Cod. produttore
84210068
Produttore
WRA
Funzione:
Luce flash
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Colore:
Rosso
Diametro esterno:
70 mm
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione DC:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Lampada:
Xeno
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di protezione (NEMA):
12



