AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA83935255 FANALE A DOPPIA INTERM. BM 24VDC YE - 83935255

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore della calotta - Giallo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Potenza - 15 J

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787013311

Codice prodotto

WRA83935255

Cod. produttore

83935255

Produttore

WRA

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore della calotta:

Giallo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Potenza:

15 J

Adatto per montaggio a parete:

Conforme a EN54-23:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Xeno

Stabile DoppelBlitzleuchte mit hellem Xenon-Blitz Robustes Aluminiumgehäuse standardmäßig mit Drahtschutzkorb, seewasserfest Hohe Schutzart IP 66/67 Hohe Blitzleistung durch Zündung von 2 Blitzen kurz hintereinander