WERMA ITALIA SRL - WRA83932055 FANALE A LED A SEGNALE ROTANTE BM 24VDC - 83932055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - DC
Corrente assorbita - 0.15 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore della calotta - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
2000003605583
Codice prodotto
WRA83932055
Cod. produttore
83932055
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
DC
Corrente assorbita:
0.15 A
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore della calotta:
Giallo
Lampada:
LED