AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA69500055 CLEANSIGN WM PERMANENTE 24VDC MC

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 85 dB

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Funzione luce continua - no

  • Funzione acustica -

  • Funzione flash - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787021309

Codice prodotto

WRA69500055

Cod. produttore

69500055

Produttore

WRA

Volume:

85 dB

Grado di protezione (IP):

Altri

Funzione luce continua:

no

Funzione acustica:

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

76 mm

Tipo di tensione di esercizio:

DC

LED-Signalsäule für den Einsatz in Reinräumen (Fraunhofer IPA-Zulassung) und Lebensmittelanwendungen. Dauerlicht und zusätzliche Lichteffekte. 7 Farben einstellbar. Farbaufteilung kann per Schalter beliebig eingestellt und verändert werden. KompletteAusleuchtung des Leuchtkörpers in einer Farbe möglich (fernansteuerbar). Mit integriertem, lautstarkem Summer (85 dB). IP67/69k. Erfüllt die Luftreinheitsklasse 2 nach DIN EN ISO 14644-1 für Reinräume.