WERMA ITALIA SRL - WRA69140055 FLATSIGN SR WM 8 SUONI 24VAC/DC GN/YE/RD - 69140055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 80 dB
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - sì
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
EAN
4049787020661
Codice prodotto
WRA69140055
Cod. produttore
69140055
Produttore
WRA
Volume:
80 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
sì
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
LED-Signalsäule in halbrundem Design mit 160 Grad Abstrahlwinkel Metall-Design Dauer- oder Blinklicht anwendungsspezifisch einstellbar Zusätzliches akustisches Warnsignal: Mehrtonsirene mit 8 Töne (24V)





