AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA69130055 FLATSIGN SR WM 24VAC/DC GN/YE/RD - 69130055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica - no

  • Funzione flash - no

  • Funzione luce rotante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001648995

Codice prodotto

WRA69130055

Cod. produttore

69130055

Produttore

WRA

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

no

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Colore luce 1:

Verde

Altezza:

195 mm

Colore luce 2:

Giallo

Colore luce 3:

Rosso

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza:

45 mm

Profondità:

105 mm