AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA65745055 eSIGN IO-Link 6 Segments con Sirena BK - 65745055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia
WERMA ITALIA SRL - WRA65745055 eSIGN IO-Link 6 Segments con Sirena BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 105 dB

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

  • Funzione flash -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787055793

Codice prodotto

WRA65745055

Cod. produttore

65745055

Produttore

WRA

Volume:

105 dB

Grado di protezione (IP):

Altri

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

Funzione luce rotante:

Diametro esterno:

72 mm

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Colore luce 1:

Altri

Altezza:

219 mm

Colore luce 2:

Altri

Colore luce 3:

Altri

Colore luce 4:

Altri

Colore luce 5:

Altri

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Larghezza:

72 mm

Profondità:

72 mm