AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64581055 SIRENA A REGOLAZIONE AUTOMATICA IMPULSI

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787018132

Codice prodotto

WRA64581055

Cod. produttore

64581055

Produttore

WRA

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Nero

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

DC

Tipo di protezione (NEMA):

12

Automatisch anpassende Sirene aus der KombiSIGN Serie Akustisches Signalelement mit Pulston Lautstärke passt sich automatisch der Umgebungslautstärke an und wird 5dB (A) lauter ausgegeben. Passend für die modularen Signalsäulen KombiSIGN 71 und KombiSIGN 72 im ClassicLOOK Bitte erforderliches Anschlusselement separat bestellen