AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64580077 ELEMENTO RONZATORE CONT/IMPULSI 115VAC

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V

  • Tensione di alimentazione DC - 115...115 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787018149

Codice prodotto

WRA64580077

Cod. produttore

64580077

Produttore

WRA

Funzione:

Tono continuo

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Nero

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

115...115 V

Tensione di alimentazione DC:

115...115 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

115...115 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

AC

Tipo di protezione (NEMA):

12

Volume:

85 dB

Summerelement aus der KombiSIGN 71 Serie Wählbar zwischen Dauerton und pulsierendem Ton.