AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64580068 ELEMENTO RONZATORE CONT/IMPULSI 230VAC - 64580068

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Nero

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione DC - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787018163

Codice prodotto

WRA64580068

Cod. produttore

64580068

Produttore

WRA

Funzione:

Tono continuo

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Nero

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione DC:

230...230 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

AC

Tipo di protezione (NEMA):

12

Volume:

85 dB

Summerelement aus der KombiSIGN 71 Serie Wählbar zwischen Dauerton und pulsierendem Ton.