WERMA ITALIA SRL - WRA64452055 EL. LED A DOPPIA INTERM. 24VDC BU - 64452055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Frequenza di ripetizione regolabile - no
Colore - Blu
Diametro esterno - 70 mm
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000003710263
Codice prodotto
WRA64452055
Cod. produttore
64452055
Produttore
WRA
Funzione:
Luce flash
Frequenza di ripetizione regolabile:
no
Colore:
Blu
Diametro esterno:
70 mm
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
12



