WERMA ITALIA SRL - WRA64450068 ELEMENTO A LED A LUCE PERM. 230VAC BU - 64450068

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Blu
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione DC - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4049787018248
Codice prodotto
WRA64450068
Cod. produttore
64450068
Produttore
WRA
Funzione:
Luce continua
Colore:
Blu
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione DC:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Diametro esterno:
70 mm
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
12