AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64442055 EL. LED A DOPPIA INTERM. 24VDC CL

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce flash

  • Frequenza di ripetizione regolabile - no

  • Colore - Neutro

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003892143

Codice prodotto

WRA64442055

Cod. produttore

64442055

Produttore

WRA

Funzione:

Luce flash

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Colore:

Neutro

Diametro esterno:

70 mm

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

12