AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64430067 ELEMENTO A LED A LUCE PERM. 115VAC YE - 64430067

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Frequenza di ripetizione regolabile - no

  • Colore - Giallo

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 115...115 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003663859

Codice prodotto

WRA64430067

Cod. produttore

64430067

Produttore

WRA

Funzione:

Luce continua

Frequenza di ripetizione regolabile:

no

Colore:

Giallo

Diametro esterno:

70 mm

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

115...115 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

115...115 V

Tensione di alimentazione DC:

115...115 V

Tipo di tensione:

AC

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

12