WERMA ITALIA SRL - WRA64340055 ELEMENTO A LUCE INTERMITTENTE 24VDC CL - 64340055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - DC
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
4049787004531
Codice prodotto
WRA64340055
Cod. produttore
64340055
Produttore
WRA
Funzione:
Luce flash
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
70 mm
Lampada:
Xeno
Tipo di protezione (NEMA):
12




