AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64310055 ELEMENTO A LUCE INTERMITTENTE 24VDC RD - 64310055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce flash

  • Colore - Rosso

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787004708

Codice prodotto

WRA64310055

Cod. produttore

64310055

Produttore

WRA

Funzione:

Luce flash

Colore:

Rosso

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

70 mm

Lampada:

Xeno

Tipo di protezione (NEMA):

12

Xenon-Blitzlichtelement aus der KombiSIGN 71 Serie Das Bitzlicht besticht durch den intensiven Lichtimpuls der Xenon- Blitzröhre. Gute Wahrnehmung durch Fokussierung des Signals auf den mittleren Bereich des Signalelements.