WERMA ITALIA SRL - WRA64140000 ELEMENTO A LUCE PERMANENTE 12-230VAC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Tipo di tensione - AC / DC
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro esterno - 70 mm
Lampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4049787004883
Codice prodotto
WRA64140000
Cod. produttore
64140000
Produttore
WRA
Funzione:
Luce continua
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
70 mm
Lampada:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
12
Dauerlichtelement aus der KombiSIGN 71 Serie Integrierte B15d Fassung zur Aufnahme des Leuchtmittels Das Dauerlicht weist den Bediener auf einen bestimmten Zustand hin Lampe nicht im Lieferumfang enthalten