WERMA ITALIA SRL - WRA64090000 ELEMENTO TERMINALE BWM 12-230VAC/DC GY - 64090000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione con morsetto a molla
Montaggio su tubo possibile - no
Montaggio angolare possibile - sì
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4049787040546
Codice prodotto
WRA64090000
Cod. produttore
64090000
Produttore
WRA
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio su tubo possibile:
no
Montaggio angolare possibile:
sì
Colore:
Altri
Passend für die modulare Signalsäule KombiSIGN 72 im DesignLOOK. Anschlusselement für die Bodenmontage. Wandmontage mit Winkel (Zubehör) möglich. Zubehör für die Wandmontage bitte separat bestellen.