AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA64083000 ELEMENTO TERMINALE PER ATTACCO A VITE RM - 64083000

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

  • Montaggio su tubo possibile -

  • Montaggio angolare possibile - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787004937

Codice prodotto

WRA64083000

Cod. produttore

64083000

Produttore

WRA

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Montaggio su tubo possibile:

Montaggio angolare possibile:

no

Colore:

Nero

Für jede Montageart die passende Lösung auch mittels Zubehör Bajonettverschluss ermöglicht einfache Montage und Demontage der Signalelemente