WERMA ITALIA SRL - WRA64080000 ELEMENTO TERMINALE BWM 12-230VAC/DC BK - 64080000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione con morsetto a molla
Montaggio su tubo possibile - no
Montaggio angolare possibile - sì
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4049787004968
Codice prodotto
WRA64080000
Cod. produttore
64080000
Produttore
WRA
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione con morsetto a molla
Montaggio su tubo possibile:
no
Montaggio angolare possibile:
sì
Colore:
Nero
Passend für die modularen Signalsäulen KombiSIGN 71 und KombiSIGN 72 im ClassicLOOK Anschlusselement für die Bodenmontage Wandmontage mit Winkel (Zubehör) möglich Zubehör für die Wandmontage bitte separat bestellen