AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA63432055 TWINFLASH CLASSIC 24VDC YE

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce flash

  • Colore - Giallo

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002532989

Codice prodotto

WRA63432055

Cod. produttore

63432055

Produttore

WRA

Funzione:

Luce flash

Colore:

Giallo

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Grado di protezione (IP):

Altri

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Diametro esterno:

40 mm

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

12

Frequenza di ripetizione regolabile:

no