WERMA ITALIA SRL - WRA63424055 TWINFLASH DESIGN 24VDC GN - 63424055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce flash
Colore - Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000002533092
Codice prodotto
WRA63424055
Cod. produttore
63424055
Produttore
WRA
Funzione:
Luce flash
Colore:
Verde
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Grado di protezione (IP):
Altri
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Diametro esterno:
40 mm
Lampada:
LED
Tipo di protezione (NEMA):
12
Frequenza di ripetizione regolabile:
no