AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA57400060 TROMBA WM PERMANENTE 115-230VAC GY - 57400060

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Volume - 108 dB

  • Funzionamento pneumatico - no

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000768526

Codice prodotto

WRA57400060

Cod. produttore

57400060

Produttore

WRA

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Volume:

108 dB

Funzionamento pneumatico:

no

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

12

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.03 A

Temperatura ambiente:

-30...50 °C

Tipo di segnale acustico:

Tono continuo