WERMA ITALIA SRL - WRA57005265 TROMBA WM PERMANENTE 24VAC GY - 57005265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Volume - 108 dB
Funzionamento pneumatico - no
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000002934042
Codice prodotto
WRA57005265
Cod. produttore
57005265
Produttore
WRA
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Volume:
108 dB
Funzionamento pneumatico:
no
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.5 A
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo