AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA46112070 MIDI TWINFLASH COMBI 12/24VAC/DC RD - 46112070

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Tipo di segnale acustico - Altri

  • Colore della calotta - Rosso

  • Tipo di segnale ottico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787044155

Codice prodotto

WRA46112070

Cod. produttore

46112070

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

AC / DC

Tipo di segnale acustico:

Altri

Colore della calotta:

Rosso

Tipo di segnale ottico:

Altri

Volume:

110 dB

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Potenza:

1 W

Corrente assorbita:

0.205 A

Lampada:

LED

Tipo di segnalatore acustico:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

12

Conforme a EN54-23:

no

Mittelgroße optisch-akustische Kombination aus der EvoSIGNAL-Serie. Für Signalisierung über mittlere Distanzen (10 – 30 m Entfernung) TwinFLASH: Zwei Leuchtbilder in einem Produkt (Blitzlicht und EVS- Blitz) Mehrtonsirene: 10 Töne mit 110 dB Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.