WERMA ITALIA SRL - WRA46031075 MINI TWINLIGHT COMBI 24VAC/DC YE - 46031075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi
Colore della calotta - Giallo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4049787042977
Codice prodotto
WRA46031075
Cod. produttore
46031075
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Colore della calotta:
Giallo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Altri
Volume:
95 dB
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Potenza:
1 W
Corrente assorbita:
0.098 A
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Altri
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
12
Conforme a EN54-23:
no