WERMA ITALIA SRL - WRA45030055 Ronzatore a LED EM permanente 24VDC YE - 45030055
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Tono continuo
Colore della calotta - Giallo
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Confezione
1 PZ
EAN
4049787006351
Codice prodotto
WRA45030055
Cod. produttore
45030055
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Colore della calotta:
Giallo
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di segnale ottico:
Luce continua
Volume:
80 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Colore del corpo:
Nero
Corrente assorbita:
0.08 A
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Altri
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Tipo di protezione (NEMA):
12
Frequenza del segnale sonoro:
2800...2800 kHz
Conforme a EN54-23:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


