AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA44101055 SIRENA INTERMITTENTE WM 32 SUONI 9-60VDC - 44101055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 9...60 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Altri

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787006535

Codice prodotto

WRA44101055

Cod. produttore

44101055

Produttore

WRA

Tensione nominale:

9...60 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Altri

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce flash

Volume:

110 dB

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Rosso

Potenza:

2 W

Corrente assorbita:

0.23 A

Lampada:

Xeno

Tipo di segnalatore acustico:

Altri

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Blitz-Sirenen-Kombi mit verschiedenen Tönen und einstellbarer Lautstärke 32 Töne für die verschiedenen Einsatzfälle Lautstärke anwendungsspezifisch bis 110 dB einstellbar 2 Töne extern ansteuerbar Optisches und akustisches Signal getrennt ansteuerbar füreine zweistufige Signalisierung