AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA43331075 SIRENA A LED WM 32 SUONI 24VAC/DC YE - 43331075

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Corrente assorbita - 0.41 A

  • Colore della calotta - Giallo

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002879978

Codice prodotto

WRA43331075

Cod. produttore

43331075

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

AC / DC

Corrente assorbita:

0.41 A

Colore della calotta:

Giallo

Lampada:

LED

Volume:

108 dB

Tipo di segnale ottico:

Altri

Tipo di segnalatore acustico:

Altri

Tipo di segnale acustico:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore del corpo:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

12

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Conforme a EN54-23:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no