WERMA ITALIA SRL - WRA26242070 MAXI TWINFLASH 12/24VAC/DC CL - 26242070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - AC / DC
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore della calotta - Neutro
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000001521526
Codice prodotto
WRA26242070
Cod. produttore
26242070
Produttore
WRA
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore della calotta:
Neutro
Metodo di montaggio:
Altri
Corrente assorbita:
0.76...0.76 A
Adatto per montaggio a parete:
no
Tipo di protezione (NEMA):
12
Materiale (del corpo):
Plastica
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED



