AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA26134070 MIDI ROTATING 12/24V AC/DC YE - 26134070

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Colore della calotta - Giallo

  • Lampada - LED

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787043912

Codice prodotto

WRA26134070

Cod. produttore

26134070

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24 V

Tipo di corrente:

AC / DC

Colore della calotta:

Giallo

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP66

Corrente assorbita:

0.12 A

Tipo di protezione (NEMA):

12

Mittelgroße LED-Kennleuchte aus der EvoSIGNAL-Serie. Für die Signalisierung über mittlere Entfernungen (10 - 30 m) Rotierender Lichteffekt Bitte bestellen Sie den passenden Montageadapter separat.