AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA26042075 MINI TWINFLASH 24VAC/DC CL - 26042075

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore della calotta - Neutro

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003231805

Codice prodotto

WRA26042075

Cod. produttore

26042075

Produttore

WRA

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore della calotta:

Neutro

Metodo di montaggio:

Altri

Corrente assorbita:

0.066...0.066 A

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Materiale (del corpo):

Plastica

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED