AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA26012060 MINI TWINFLASH 115-230VAC RD - 26012060

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 115...230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001032282

Codice prodotto

WRA26012060

Cod. produttore

26012060

Produttore

WRA

Tensione nominale:

115...230 V

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Altri

Corrente assorbita:

0.04...0.04 A

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Materiale (del corpo):

Plastica

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED