AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA24142055 MC35 UL LAMPADA INCASSO 24V RGY M12 - 24142055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003003402

Codice prodotto

WRA24142055

Cod. produttore

24142055

Produttore

WRA

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di colori:

3

Numero di modalità:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Segnale acustico incorporato:

no