AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA24023055 MC55 RGY RONZATORE CAVO 24VDC - 24023055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 3

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787042083

Codice prodotto

WRA24023055

Cod. produttore

24023055

Produttore

WRA

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

3

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale (del corpo):

Plastica

Segnale acustico incorporato:

LED-Summer-Kombi mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten Kompakte LED-Einbau-Leuchte mit Dauerlicht und einem aufmerksamkeitsstarken Summer (85 dB) mit 55 mm Durchmesser. Die Tricolour-Variante vereint die gängigste Farbekombination rot, gelb und grünin einem Signalgerät. Die Ansteuerung erfolgt über einen einfachen Kabelanschluss.