WERMA ITALIA SRL - WRA23948255 FANALE A LED EM 24VDC MC - 23948255

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 5
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Confezione
1 PZ
EAN
4049787029893
Codice prodotto
WRA23948255
Cod. produttore
23948255
Produttore
WRA
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
5
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Plastica
Multi-Colour LED-Leuchte mit ansteuerbarer Farbänderung Fünf Farben in einer Leuchte (rot, grün, gelb, klar, blau) Farben werden über die Steuerung Bit-codiert angesteuert Schutzart IP 65 Kundenfreundliche Verdrahtung mittels Push-In-Klemme