WERMA ITALIA SRL - WRA19002055 SIRENA VOCALE WM 24VDC GY - 19002055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 110 dB
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 24 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
4049787036013
Codice prodotto
WRA19002055
Cod. produttore
19002055
Produttore
WRA
Volume:
110 dB
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
1.5 A
Altoparlante controllabile a distanza per file audio personalizzati 110 dB di voce in uscita con un suono eccellente e una qualità del suono Riproduzione di file audio personalizzati (toni, melodie e testi auto- vocali). toni, melodie e testi auto-vocali) Volume controllabile a distanza Trasferimento dati semplice e funzionamento comodo Possibilità di creare playlist e modalità di riproduzione individuali