WERMA ITALIA SRL - WRA19000055 SIRENA MULTI-SUONO WM 32 SUONI 24VDC GY - 19000055

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di toni - 32
Volume - 110 dB
Tipo di corrente - DC
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4049787022337
Codice prodotto
WRA19000055
Cod. produttore
19000055
Produttore
WRA
Numero di toni:
32
Volume:
110 dB
Tipo di corrente:
DC
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente assorbita:
0.18 A
Mehrtonsirene mit ferneinstellbaren Tönen und Lautstärke 32 Töne für die unterschiedlichsten Einsatzfälle Lautstärke bis 110 dB einstellbar 3 Töne anwendungsspezifisch extern ansteuerbar Montagebügel für einfachste Kombination mit (LED-)Dauer-/Ampelleuchten 890 (Zubehör)





