AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA15300066 SIRENA BWM PERMANENTE 48VAC - 15300066

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di toni - 1

  • Volume - 105 dB

  • Tipo di corrente - AC

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 48 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787028704

Codice prodotto

WRA15300066

Cod. produttore

15300066

Produttore

WRA

Numero di toni:

1

Volume:

105 dB

Tipo di corrente:

AC

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

48 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente assorbita:

0.15 A

"Sirene mit ferneinstellbarer Lautstärke Fernsteuerbare Lautstärke (-10 dB) Optische Betonung des akustischen Signals durch eine „Status- Beleuchtung""Ideale Ergänzung zur LED-Leuchte 853 Beliebige Ampelkombinationen durch innovatives Verbindungsstück möglich"